O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de sobrecarga 0,22-0,32A Proteção do motor S00, Class 10, montagem em contator
Ref. fabricante 3RU21160DC0
Ref. Sonepar 234776
EAN 4011209781955
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: CLASSE 10
- Entrada para função de redefinição: Não
- Faixa de corrente ajustável: 0.22
- Função de redefinição automática: Sim
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 690
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por terminal de mola
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540