O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento, digital para tensão trifásica com cabo N para link IO CA50 até
Ref. fabricante 3UG48161AA40
Ref. Sonepar 259669
EAN 4011209895782
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 102
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 90
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Sim
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tempo de atraso da max. permitido: 999.9
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 999.9
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0.0
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540