O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento, digital, monitoramento de corrente, 22,5 mm, para IO-Link, 0,05-10 A
Ref. fabricante 3UG48221AA40
Ref. Sonepar 259670
EAN 4011209895805
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 92
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Sim
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
- Faixa de medição de corrente: 0.05
- Função histerese de corrente contínua: Sim
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Não
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade trifásica: Não
- Sobreintensidade trifásica possível: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: 999.9
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 999.9
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 18
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -99999
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Transformador de corrente externo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540