O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento digital monitoramento de tensão, 22.5mm de 17 até 275V CA/CC
Ref. fabricante 3UG46331AL30
Ref. Sonepar 259668
EAN 4011209642478
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 92
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Contém função de sobretensão contínua: Sim
- Contém função histerese por tensão CC: Sim
- Contém função subtensão CC: Sim
- Faixa de medição de tensão 1: 17
- Faixa de medição de tensão 2: -
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobretensão monofásica: Sim
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Sim
- Possível subtensão trifásica: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: 20
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 20
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 17
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 17.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 17.0
- Tensão do valor de resposta: 17
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540