O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Monitoring relay, analog, phase failure and sequence 3x 160-690 V AC 50 to
Ref. fabricante 3UG45122AR20
Ref. Sonepar 264419
EAN 4011209642546
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Altura: 84
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 160
- Função de deteção de assimetria: Não
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: Não
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tempo de atraso da max. permitido: -99999
- Tempo de atraso de min. ajustável: -99999
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -99999
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 160.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 160.0
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540