O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Dispositivo de comutação de segurança alim. de corrente para 3SK1 advanced linha US=115-230V CA
Ref. fabricante 3SK12301AW20
Ref. Sonepar 259703
EAN 4011209913882
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24.0
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 100
- Altura embutida: 100
- Consumo de energia: 17
- Estabilizado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 22.5
- Largura em número de módulos: -
- Largura para embutir: 22.5
- Máx. corrente de saída 1: 0.6
- Máx. corrente de saída 2: -
- Máx. corrente de saída 3: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 17
- Profundidade: 121.6
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 110.0
- Tensão de alimentação nominal em DC: 110
- Tensão de saída estabilizada: -
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 110.0
- Tensão secundária ajustável: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Valor nominal corrente de saída 1: -
- Valor nominal corrente de saída 2: -
- Valor nominal corrente de saída 3: -
- Valor nominal tensão de saída 1: -
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540