O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chaveador de segurança SIRIUS equipamento de base advanced linha, atraso temporal 0,5-30 s
Ref. fabricante 3SK11211CB42
Ref. Sonepar 259584
EAN 4011209913608
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: Sim
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: Sim
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: -
- Adequado para monitorização de sensores táteis: -
- Adequado para monitorização de válvulas: -
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: Sim
- Altura: 100
- Atraso no desengate: 0.5
- Avaliação de entradas: Um e dois canais
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: 0 + 1
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: -
- Com aprovação para TÜV: Sim
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com circuito de feedback: Sim
- Com entrada inicial: Sim
- Com função de silenciamento: Não
- Largura: 22.5
- Modelo: Outro
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: -99999
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -99999
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -99999
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -99999
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: -
- Possível montagem em calha: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RU21161EC0Ref. Sonepar 200104
-
Ref. fabricante 3RB30261QB0Ref. Sonepar 203127
-
Ref. fabricante 3RB22834AA1Ref. Sonepar 217717
-
Ref. fabricante 5TT41250Ref. Sonepar 219594
-
Ref. fabricante 3RB20661MC2Ref. Sonepar 223705
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB00Ref. Sonepar 224537
-
Ref. fabricante 3RQ30181AB01Ref. Sonepar 224539
-
Ref. fabricante 3RQ30181AE00Ref. Sonepar 224540