O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 668290241300 RELE 2INV 30 24VD
Ref. fabricante 668290241300
Ref. Sonepar 261967
EAN 8012823301976
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de solda
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 31
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 30
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 33.5
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade: 68.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade