O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 72A100001002 RELE CONTROLE
Ref. fabricante 72A100001002
Ref. Sonepar 128587
EAN 8012823399249
Especificações essenciais
- Adequado para água da chuva: Sim
- Adequado para água de condensação: Sim
- Adequado para água de refrigeração: Sim
- Adequado para água potável: Sim
- Adequado para águas residuais domésticas: Sim
- Adequado para fezes: Não
- Adequado para glicol: Não
- Antideflagrante: Não
- Com display: Não
- Conexão: -
- Diâmetro do flutuador: 107
- Diferença ajustável: Não
- Faixa de medição: -
- Faixa diferencial/histerese do interruptor: -
- Grau de proteção (IP): IP68
- Grau de proteção (NEMA): -
- Legível: Não
- Material flutuante: Plástico
- Máx. carga de contato: 10
- Máx. pressão de operação: -
- Máx. temperatura média (contínua): 50
- Máx. tensão de contato: 250
- Método de montagem: De pé no poço
- Método de montagem, vertical: Sim
- Min. densidade específica de líquido: -
- Montagem horizontal: Não
- Profundidade de imersão: 40000
- Tamanho da rosca: -
- Tipo de sensor: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade