O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: -
- Aplicável com botão: -
- Aplicável com botão de transmissão: -
- Aplicável com botão infravermelho: -
- Aplicável com indicador de presença: -
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: -
- Aplicável com sensor de movimento: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Cinzento
- Dimmer de série: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Instalação integrada
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 7035
- Possível controlo auxiliar: Não
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 2.5
- Sistema de montagem: -
- Tensão de controlo: 230
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade