O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 623390240040 RELE 3INV 16A 24
Ref. fabricante 623390240040
Ref. Sonepar 244979
EAN 8012823122878
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 49.1
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 16
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 38.2
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 3
- Profundidade: 35.8
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade