O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 622290060000 RELE 2INV 16A 6V
Ref. fabricante 622290060000
Ref. Sonepar 244691
EAN 8012823273617
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de circuito impresso
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 49.1
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 16
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 38.2
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 35.8
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 6
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade