O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 622280120000 RELE 2INV 16A 12V

Finder - 622280120000 RELE 2INV 16A 12V

Ref. fabricante 622280120000
Ref. Sonepar 244671
EAN 8012823254722

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão de circuito impresso
  • Acionador, polarização: Polaridade livre
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 49.1
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Não
  • Completo com base: Não
  • Corrente nominal: 16
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 38.2
  • Material da superfície de contato: Sem tratamento
  • Material de contato: Outras ligas de cobre
  • Material do contato: Termofixo
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Profundidade: 35.8
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 12
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 12
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades