O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 606391100000 RELE 3INV 10A 110
Ref. fabricante 606391100000
Ref. Sonepar 244668
EAN 8012823254630
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de solda
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 56
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 10
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 32.2
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 3
- Profundidade: 36.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade