O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 606381200000 RELE 3INV 10A 120

Finder - 606381200000 RELE 3INV 10A 120

Ref. fabricante 606381200000
Ref. Sonepar 244657
EAN 8012823254470

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão de solda
  • Acionador, polarização: Polaridade livre
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 56
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Não
  • Completo com base: Não
  • Corrente nominal: 10
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 32.2
  • Material da superfície de contato: Sem tratamento
  • Material de contato: Outras ligas de cobre
  • Material do contato: Termofixo
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 3
  • Profundidade: 36.5
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 120
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 120
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades