O produto foi adicionado com sucesso.
        Finder - 601391250040 RELE 3INV 10A 125
Ref. fabricante 601391250040
                        Ref. Sonepar 244570
                                EAN 8012823052670
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 54.2
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 10
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 32.5
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termofixo
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 3
- Profundidade: 36.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 125
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade