O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 4CP190120050SPA RELE MOD INT

Finder - 4CP190120050SPA RELE MOD INT

Ref. fabricante 4CP190120050SPA
Ref. Sonepar 248032
EAN 8012823401942

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Acionador, polarização: Polarizado
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 95.5
  • Com braçadeiras destacáveis: Sim
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Completo com base: Sim
  • Corrente nominal: 10
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 15.8
  • Material da superfície de contato: Sem tratamento
  • Material de contato: Outras ligas de cobre
  • Material do contato: Termoplástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Profundidade: 63.2
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades