O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 418170248240 MINI RELE PAR SSR
Ref. fabricante 418170248240
Ref. Sonepar 265082
EAN 8012823327525
Especificações essenciais
- Comutação no cruzamento zero: Sim
- Corrente nominal de operação em AC-1: 3
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de funcionamento: 12
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade