O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 413182300000 MINI RELE PARA
Ref. fabricante 413182300000
Ref. Sonepar 265069
EAN 8012823117447
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de circuito impresso
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 15.7
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 12
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 12.6
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 29
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade