O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 406282300000 MINI RELE P/ C.I.
Ref. fabricante 406282300000
Ref. Sonepar 246477
EAN 8012823429649
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Altura: 25
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 10
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 12.4
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 29
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
Condicionantes
-
Min. 1 unidade