O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 405190122000 RELE INV 10A B12V
Ref. fabricante 405190122000
Ref. Sonepar 260920
EAN 8012823011004
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 25
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: -
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: -
- Corrente nominal: 12
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 12.4
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 29
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 38 unidades