O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 405190065001 RELE INV 10A B6V

Finder - 405190065001 RELE INV 10A B6V

Ref. fabricante 405190065001
Ref. Sonepar 260899
EAN 8012823010724

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
  • Acionador, polarização: Polaridade livre
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 25
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com contatos guiados forçados: -
  • Com indicação LED: Não
  • Completo com base: -
  • Corrente nominal: 12
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 12.4
  • Material da superfície de contato: Dourado
  • Material de contato: Outras ligas de cobre
  • Material do contato: Termoplástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Profundidade: 29
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 6
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 17 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades