O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 403190145300 RELE 1INV 10A B14
Ref. fabricante 403190145300
Ref. Sonepar 232970
EAN 8012823008752
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 25
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 12
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 12.4
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade: 29
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 14
- Tipo de contato do interruptor: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade