O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 393171250060 INTERF A RELE EMR

Finder - 393171250060 INTERF A RELE EMR

Ref. fabricante 393171250060
Ref. Sonepar 261905
EAN 8012823356976

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Acionador, polarização: Polaridade livre
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 94.3
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Completo com base: Sim
  • Corrente nominal: 6
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 6.2
  • Material da superfície de contato: Sem tratamento
  • Material de contato: Outras ligas de cobre
  • Material do contato: Termoplástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Profundidade: 87.2
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades