O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Finder - 348170058240 RELE ESTAD SOLIDO

Finder - 348170058240 RELE ESTAD SOLIDO

Ref. fabricante 348170058240
Ref. Sonepar 238645
EAN 8012823299839

Especificações essenciais

  • Comutação no cruzamento zero: Sim
  • Corrente nominal de operação em AC-1: 2
  • Corrente nominal de operação em AC-3: -
  • Corrente nominal de operação em AC-51: -
  • Corrente nominal de operação em AC-53a: -
  • Corrente operacional nominal em CA-53b: -
  • Número de fases: 1
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 5
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão de funcionamento: 12
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades