O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 222481104000 RELE AUXILIAR MOD
Ref. fabricante 222481104000
Ref. Sonepar 238480
EAN 8012823292588
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 360
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 1000
- Categoria de utilização: -
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 20
- Cursor para interruptor manual: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Profundidade incorporada: -
- Tensão nominal de operação: 250
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade