O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2903342 RIF-1-RPT-LDP-24DC1X21
Ref. fabricante 2903342
Ref. Sonepar 233722
EAN 4046356732246
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: -
- Altura: 93
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 16
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 19.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade