O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2924090 MACX MCR-EX-SL-2NAMTSP
Ref. fabricante 2924090
Ref. Sonepar 119565
EAN 4046356337335
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 116
- Consumo de energia: 0.8
- Corrente de comutação: 0.05
- Frequência de comutação: -
- Frequência nominal de operação: -
- Intrinsecamente seguro de acordo com a norma EN 60947-5-6 NAMUR: Sim
- Largura: 12.5
- Método de montagem: Outro
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de canais: 2
- Número de circuitos de relé de comutação: -
- Número de circuitos de relé de contacto normalmente aberto: -
- Número de circuitos de saída de transistor ambivalente: 0
- Número de circuitos de saída de transistor livre de potencial: 1
- Número de circuitos de saída de transistor npn: 0
- Número de circuitos de saída de transistor pnp: 1
- Número de circuitos de saída optoacoplador: 0
- Número de entradas, de acordo com NAMUR: 2
- Número de entradas, livre de potencial: 0
- Potência de comutação: -
- Profundidade: 114.5
- Saída de mensagem de mau funcionamento: -
- Separação galvânica entre a tensão de alim. e todos os outros circ. de corrente: Sim
- Separação galvânica entre entrada e saída: Sim
- Separação galvânica entre entradas: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: 19.2
- Tensão de comutação: -
- Tensão nominal de alimentação em CA: -
- Tipo de construção do dispositivo: Dispositivo incorporado
- Tipo de fonte de alimentação: Outro
- Tolerância de tensão primária: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade