O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1506888 SAC-M8FS3CON-M-SW
Ref. fabricante 1506888
Ref. Sonepar 107946
EAN 4017918881214
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: HB
- Com condutor de proteção: Não
- Corrente nominal: 4
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP67
- Material da superfície de contato: Dourado
- Material do anel roscado: Outro
- Material do corpo: Outro
- Min. número de ciclos de inserção: 100
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: -
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: 3.5
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: 85
- Tensão nominal: 48
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
-
Min. 1 unidade