O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21
Ref. fabricante 2903306
Ref. Sonepar 233694
EAN 4046356732147
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acionador, polarização: -
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 96
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 31
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 19.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 19.2
- Tipo de contato do interruptor: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade