O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2882828 BARREIRA PT2-TELE
Ref. fabricante 2882828
Ref. Sonepar 261186
EAN 4046356115148
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Condutor/nível de proteção do condutor: 300
- Conexão 1: Terminal
- Corrente de carga nominal: 0.45
- Corrente de descarga nominal (8/20): 10
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: -
- Frequência limite: -
- Máxima tensão DC contínua: 185
- Método de montagem: Outro
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção do condutor/terra: 300
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Sinalização no nível do dispositivo: Nenhum
- Tensão máxima contínua AC: 130
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Vigilância de surtos atmosféricos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade