O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 1694431 SAC-5P-10.0PUR/M12FR3L
Ref. fabricante 1694431
                        Ref. Sonepar 218199
                                EAN 4017918178307
                        
                    Especificações essenciais
- Blindado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Comprimento do cabo: -
- Cor da bainha do cabo: -
- Corrente nominal: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: -
- Material do revestimento do cabo: Outro
- Número de pólos: 5
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado da caixa: Outro
- Posicionamento da alimentação do cabo, do lado do campo: Outro
- Resistência de continuidade: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -25
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -25
- Tensão nominal: 24
- Tipo de cabo: -
- Tipo de conexão elétrica, do lado da caixa: M12
- Tipo de conexão elétrica, do lado do campo: Outro
- Tipo de contato do lado da caixa: Fêmea (jack)
- Tipo de contato por ficha, do lado do campo: -
- Vulcanizar: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade