O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1642140 Q 0,75/4IDC/18-18KU
Ref. fabricante 1642140
Ref. Sonepar 219624
EAN 4017918923891
Especificações essenciais
- Altura: 15
- Carga de incêndio: -
- Codificação de polos: -
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores/inserção de contacto: Preto
- Com alívio de tensão: Sim
- Comprimento: 67.5
- Corrente nominal: 9
- Diâmetro do cabo: 4
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Livre de halogéneo: Não
- Material de contacto: -
- Material do corpo: Outro
- Modelo: -
- Número de conexões por polo: 1
- Número de pólos: 4
- Resistência de continuidade: 0.005
- Resistência máxima a temperatura constante da peça de contacto: -
- Resistência máxima a temperatura constante do alívio de tensão: -
- Secção transversal da conexão (fio fino): -
- Secção transversal da conexão (núcleo sólido): -
- Tensão nominal: 4
- Tipo de bloqueio: Nenhum
- Tipo de conexão: -
- Tratamento da superfície de contacto: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade