O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 1641756 SACC-M12FS-4QO-0,75
Ref. fabricante 1641756
                        Ref. Sonepar 218226
                                EAN 4017918921873
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de deslocamento de isolamento
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Não
- Corrente nominal: 4
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP65
- Material da superfície de contato: Níquel
- Material do anel roscado: Plástico
- Material do corpo: Outro
- Min. número de ciclos de inserção: 100
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: -
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: 4
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: 80
- Tensão nominal: 250
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Ficha
- Tipo de invólucro: Direito
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade