O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1621435 CA-12S2N1280DN
Ref. fabricante 1621435
Ref. Sonepar 218357
EAN 4046356932493
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Blindado: Não
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: Não
- Corrente nominal: -
- Diâmetro do conector: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Material da superfície de contato: -
- Material do anel roscado: -
- Material do corpo: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Número de contatos de controlo: -
- Número de contatos de dados: -
- Número de contatos de potência: -
- Para diâmetro externo do cabo: -
- Revestimento da estrutura: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Tamanho da rosca M: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão nominal: 48
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: -
- Tipo de invólucro: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade