O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1503360 SACB-12X0,5/ 3X1,0-50
Ref. fabricante 1503360
Ref. Sonepar 218369
EAN 4017918896966
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Altura aproximada do cabo: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: -
- Condutor de proteção: Sim
- Cor da bainha externa: Preto
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã sobre a cableagem: -
- Ecrã sobre os elementos cableados: -
- Elemento cableado: -
- Elemento de suspensão: -
- Especificação do isolamento do condutor: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Forma: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: -
- Largura aproximada do cabo: -
- Material da bainha: -
- Material do isolamento do condutor: Outro
- Número de núcleos: 15
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: -
- Resistente a baixas temperaturas (de acordo com a EN 60811-504+505+506): -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Resistente à torção: -
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: 0.5
- Seção transversal nominal do condutor (AWG): -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): Não
- Tamanho AWG: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -5
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Tensão nominal Uo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade