O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1412060 SACB-8/16-L-PT SCO
Ref. fabricante 1412060
Ref. Sonepar 219626
EAN 4046356958103
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: -
- Altura: 43
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 8
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Outro
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Outro
- Com indicação LED: Sim
- Com separação potencial: Não
- Conexão para sensores NPN: Não
- Cor do corpo: -
- Corrente máxima total: 8
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 54
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: -
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: -
- Número de canais por slot do conector: 2
- Número de slots de sensor/atuador: 8
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: 5
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: 7
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: -
- Secção transversal do condutor conectável: 0.2
- Temperatura de operação: -25
- Tensão de funcionamento: 24
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: -
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: M12
Condicionantes
-
Min. 1 unidade