O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1065729 CBMC E4 24DC/1-10A S-R
Ref. fabricante 1065729
Ref. Sonepar 264391
EAN 4055626728810
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Capacidade de carga max.: 0.045
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com contato de sinalização remota: Não
- Corrente nominal: 40
- Dispositivo de segurança: 15
- Largura: 36
- Limitação de corrente ativaxIN: 0
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Profundidade: 97
- Tempo de inatividade: 0.01
- Tensão de funcionamento: 30
- Tipo de construção: -
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fusível: Eletrónico
Condicionantes
-
Min. 1 unidade