O produto foi adicionado com sucesso.
        Phoenix Contact - 1065727 CBMC E4 24DC/1-4A S-R
Ref. fabricante 1065727
                        Ref. Sonepar 202104
                                EAN 4055626728780
                        
                    Especificações essenciais
- Altura: 90
- Capacidade de carga max.: 0.03
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com contato de sinalização remota: Não
- Corrente nominal: 16
- Dispositivo de segurança: 4
- Largura: 36
- Limitação de corrente ativaxIN: 0
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Profundidade: 97
- Tempo de inatividade: 0.01
- Tensão de funcionamento: 30
- Tipo de construção: -
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fusível: Eletrónico
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade