O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Carregador, EVlink Pro AC/AC Metal, 7.4kW, 32A, 1P+N, tomada T2S, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx aux., contador MID
Ref. fabricante EVB3S07N4AM
Ref. Sonepar 828486
EAN 3606482213050
Especificações essenciais
- Altura: 529
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Não
- Com display: Não
- Com leitor de cartão RFID incorporado: Sim
- Com medição de energia: Sim
- Comunicação NFC (Near Field): Sim
- Força de impacto: IK10
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura: 317
- LTE: -
- Material do corpo: Plástico
- Máx. corrente de saída DC: -
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo de conexão do lado da instalação: Fase única
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: 1
- Número de diferenciais residuais tipo B: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 0
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 1
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Potência máxima por ponto de carregamento: 7.4
- Potência nominal de conexão: 7.4
- Profundidade: 153
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Tensão de entrada: 220
- Tensão de saída DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,78Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EVB1A7PCKIRef. Sonepar 825330
-
Ref. fabricante EVB1A22PCKIRef. Sonepar 825332