O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Carregador Veicular EVlink Smart Wallbox - 7,4 kW - Cabo T2 Acoplado - Chave
Ref. fabricante EVB1A7PCKI
Ref. Sonepar 825330
EAN 3606480935282
Especificações essenciais
- Altura: 480
- Com caixa de conexão: Não
- Com disjuntor: Não
- Com display: Não
- Com gestão de carga: Sim
- Com interface de comunicação: Sim
- Com medição de energia: Não
- Força de impacto: IK10
- Função de controlo de acesso: Não
- Grau de proteção (IP): IP54
- Largura: 331
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem na parede
- Modelo de conexão do lado da instalação: Fase única
- Número de conectores para veículos CHAdeMO: 0
- Número de conectores para veículos GB AC: 0
- Número de conectores para veículos GB DC: 0
- Número de conectores para veículos tipo 1: 0
- Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS: 0
- Número de conectores para veículos tipo 2: 1
- Número de conectores para veículos tipo 2 CCS: 0
- Número de diferenciais residuais tipo A: 0
- Número de diferenciais residuais tipo B: 0
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas domésticas: 0
- Número de tomadas GB: 0
- Número de tomadas tipo 2: 0
- Número de tomadas tipo 3: 0
- Número de unidades de carregamento: 1
- Potência máxima por ponto de carregamento: 7.4
- Potência nominal de conexão: 7.4
- Profundidade: 170
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EVB1A22PCKIRef. Sonepar 825332
-
Ref. fabricante EVP1CNS32121Ref. Sonepar 825454