O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7429588 KIT UNIV 9 MODUL 45CZ
Ref. fabricante 7429588
Ref. Sonepar 662481
EAN 4012196086672
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: -
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: -
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: -
- Adequado para piso oco: -
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: -
- Comprimento (Exterior): -
- Comprimento de instalação: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Dimensão exterior da largura: -
- Estrutura de proteção de piso: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: -
- Material: Poliamida
- Material de cobertura: Plástico
- Material do corpo: -
- Número de caixas para dispositivos: -
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número RAL: 7011
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: -
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade