O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1105125 PERFIL 2060 2M VA
Ref. fabricante 1105125
Ref. Sonepar 115532
EAN 4012195627098
Especificações essenciais
- Altura: 8
- Área de inércia iz: 0.17
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 0.75
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 20
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.03
- Momento de resistência ly: 0.0275
- Momento de resistência lz: 0.1711
- Momento de resistência Wy: 0.03
- Momento de resistência wz: 0.17
- Número RAL: -
- Peso: 0.24
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 2 unidades