O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7405436 TAMPA ENCAST GESR4U CZ
Ref. fabricante 7405436
Ref. Sonepar 606661
EAN 4012195103684
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Sim
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: Sim
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: Sim
- Comprimento (Exterior): -
- Comprimento de instalação: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: 234
- Diâmetro para embutir: 215
- Dimensão exterior da largura: -
- Estrutura de proteção de piso: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: -
- Material: Poliamida
- Material de cobertura: Plástico
- Material do corpo: -
- Número de caixas para dispositivos: 2
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número RAL: 7011
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: 73
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade