O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7070361 REGUA TAPA JUNTAS SSLB
Ref. fabricante 7070361
Ref. Sonepar 605951
EAN 4012196095780
Especificações essenciais
- Aço inoxidável, decapado: Não
- Adaptado à largura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para a altura do sistema de suporte de cabos: -
- Adequado para caminho de cabo vertical: -
- Adequado para caminho de cabos: -
- Comprimento: -
- Conector articulado horizontal: -
- Conector articulado vertical: -
- Cor: Aço inoxidável
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: Barra de junção comum
- Montagem para caminho de cabos: -
- Número RAL: -
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Conector de parafuso
Condicionantes
-
Min. 20 unidades