O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6342460 PERFIL US 3 1000 V2A
Ref. fabricante 6342460
Ref. Sonepar 605279
EAN 4012195705727
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Área de inércia iz: 5.72
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 1000
- Cor: Aço inoxidável
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil em U
- Largura: 50
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 1.52
- Momento de resistência Wy: 0.7
- Momento de resistência wz: 2.29
- Número RAL: -
- Peso: 1.32
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: 3 lados perfurados
Condicionantes
-
Min. 1 unidade