O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6342457 PERFIL US 3 500 V2A
Ref. fabricante 6342457
Ref. Sonepar 605278
EAN 4012195705710
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Área de inércia iz: 5.72
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 500
- Cor: Aço inoxidável
- Espessura do material: 2
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil em U
- Largura: 50
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 1.52
- Momento de resistência Wy: 0.7
- Momento de resistência wz: 2.29
- Número RAL: -
- Peso: 0.66
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: 3 lados perfurados
Condicionantes
-
Min. 1 unidade