O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6341057 PERFIL US 5/500 V4A -
Ref. fabricante 6341057
Ref. Sonepar 605181
EAN 4012196182053
Especificações essenciais
- Altura: 50
- Área de inércia iz: 12.53
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 500
- Cor: Aço inoxidável
- Espessura do material: 2.5
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil em U
- Largura: 50
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço inoxidável
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 8.32
- Momento de resistência Wy: 2.61
- Momento de resistência wz: 5.01
- Número RAL: -
- Peso: 1.21
- Qualidade do material: Aço à prova de ferrugem e ácido
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de perfuração: 3 lados perfurados
Condicionantes
-
Min. 1 unidade