O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6337201 PERFIL IS 8/1800 FT -
Ref. fabricante 6337201
Ref. Sonepar 605104
EAN 4012195934875
Especificações essenciais
- Altura: 42
- Área de inércia iz: 77.53
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 1800
- Cor: Zinco
- Espessura do material: 4
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil I
- Largura: 80
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 6.26
- Momento de resistência Wy: 2.98
- Momento de resistência wz: 19.38
- Número RAL: -
- Peso: 10.36
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado a quente
- Tipo de perfuração: Aro perfurado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade