O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6289980 MINI COLUNA ISSDHSM45
Ref. fabricante 6289980
Ref. Sonepar 604989
EAN 4012195811787
Especificações essenciais
- Acabamento do Topo: -
- Adequado para montagem no teto: Não
- Ajustável: Não
- Ajuste de altura: -
- Altura da coluna: -
- Cor da coluna: Branco
- Cor da tampa: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Inferior
- Forma da coluna: Oval
- Largura da coluna: 80
- Largura da tampa: 45
- Material da coluna: Alumínio
- Material da coluna Livre de halogénio: Sim
- Material da parte superior: Alumínio
- Material da parte superior livre de halogénio: Sim
- Modelo: Dupla face
- Montagem no teto: Não
- Móvel: Não
- Natureza do material da Coluna: -
- Natureza do material da parte superior: -
- Numero de divisórias: -
- Número de tampas utilizáveis: 2
- Perfil contínuo: Sim
- Possível montagem no chão: Sim
- Pré-cablado: Não
- Profundidade da coluna: 130
- Profundidade da tampa: -
- RAL da coluna: 9010
- RAL da parte superior: 9010
- Seção transversal útil: -
- Superfície da coluna: -
- Tipo de fixação: Suporte (Casquilho)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade